Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paderno - Universalzange, aus glasfaserverstärktem Material, schwarz, Länge 25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paderno - Universalzange, aus glasfaserverstärktem Material, schwarz, Länge 25 cm
Paderno - Universalzange, aus glasfaserverstärktem Material, schwarz, Länge 25 cm
Artikel-Nr.:
     5309-KK0501250
Hersteller:
     Paderno
Herst.-Nr.:
     KK0501250
EAN/GTIN:
     4062125014849
Suchbegriffe:
Allzweck-Zange
Allzweckzange
Greifzange (Gastronomie)
Küchen-Zange

Paderno - Universalzange, aus glasfaserverstärktem Material, schwarz, Länge 25 cm

  • aus glasfaserverstärktem Material
  • geeignet für antihaftbeschichtete Oberflächen
  • spülmaschinenfest
  • hitzebeständig bis 220 °C
Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
0,06
Länge in mm - L:
250
Spülmaschinengeeignet:
ja
Geeignet für Antihaftbeschichtungen:
ja
Marke:
Paderno
Weitere Suchbegriffe: Küchenzange, Mehrzweckzange, Universalzange (Gastronomie), küchenzange, Universalzange, Zange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paderno
KK0505350
ab € 5,91*
Ähnlich
Paderno
KK0504310
ab € 5,91*
Ähnlich
Paderno
KK0502350
ab € 5,53*
Ähnlich
Paderno
KK0503350
ab € 5,68*
Ähnlich
Paderno
KK0501320
ab € 6,13*
Ähnlich
STALGAST
KK0506300
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.