Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paderno - Schöpflöffel, aus glasfaserverstärktem Material, schwarz, 0,11 Liter, Länge 31 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paderno - Schöpflöffel, aus glasfaserverstärktem Material, schwarz, 0,11 Liter, Länge 31 cm
Paderno - Schöpflöffel, aus glasfaserverstärktem Material, schwarz, 0,11 Liter, Länge 31 cm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5309-KK0504310
Hersteller:
     Paderno
Herst.-Nr.:
     KK0504310
EAN/GTIN:
     4062125014887
Suchbegriffe:
Milchlöffel
Schöpfkelle
Schöpflöffel
Suppen-Kelle

Paderno - Schöpflöffel, aus glasfaserverstärktem Material, schwarz, 0,11 Liter, Länge 31 cm

  • aus glasfaserverstärktem Material
  • geeignet für antihaftbeschichtete Oberflächen
  • spülmaschinenfest
  • hitzebeständig bis 220 °C
Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
0,08
Länge in mm - L:
310
Durchmesser in mm:
90
Inhalt in L - Inh.:
0.11
Spülmaschinengeeignet:
ja
Geeignet für Antihaftbeschichtungen:
ja
Marke:
Paderno
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paderno
KK0505350
ab € 5,92*
Ähnlich
Paderno
KK0502350
ab € 5,53*
Ähnlich
Paderno
KK0503350
ab € 5,69*
Ähnlich
Paderno
KK0501250
ab € 4,55*
Ähnlich
Paderno
KK0501320
ab € 6,16*
Ähnlich
STALGAST
KK0506300
ab € 6,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.