Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ohaus - Küchenwaage wasserfest, Kapazität 15 kg, Teilung 2 g, Abmessung 256 x 280 x 121 mm (BxTxH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ohaus - Küchenwaage wasserfest, Kapazität 15 kg, Teilung 2 g, Abmessung 256 x 280 x 121 mm (BxTxH)
Ohaus - Küchenwaage wasserfest, Kapazität 15 kg, Teilung 2 g, Abmessung 256 x 280 x 121 mm (BxTxH)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5309-KK2203150
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     KK2203150
EAN/GTIN:
     4062125016317
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
küchenwaage bis 15kg
haushaltswaage

Ohaus - Küchenwaage wasserfest, Kapazität 15 kg, Teilung 2 g, Abmessung 256 x 280 x 121 mm (BxTxH)

  • geschützt gegen Staub und dauerndes Untertauchen nach IP68
  • wahlweise Netz- oder Akkubetrieb möglich (Batterien inklusive)
  • Arbeitsleistung: ca. 50 Stunden bei voller Batterie
  • Messzeitstabilisierung: etwa 0,5 Sekunden
  • Digitalanzeige mit Hintergrundbeleuchtung
  • vier höhenverstellbare Füße
  • Gehäuse aus Edelstahl
  • werden in der Gastronomie als Hilfs- und Kontrollwagen eingesetzt
  • Mehrfachkalibrierung
  • Überladungsschutz
  • wasserfest
Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
3,9
Breite in mm - B:
256
Tiefe in mm - T:
280
Höhe in mm - H:
121
Marke:
Ohaus
Messbereich:
15
Messgenauigkeit in g:
2
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: küchenwaage ohaus, Waage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 352,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,11*
€ 498,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,39*
€ 493,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,12*
€ 466,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,28*
€ 452,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,08*
€ 418,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OHAUS
KK2203030
ab € 310,02*
Ähnlich
OHAUS
KK2203060
ab € 310,97*
Ähnlich
OHAUS
KK2202150
ab € 168,34*
Ähnlich
OHAUS
KK2202030
ab € 188,18*
Ähnlich
OHAUS
KK2202300
ab € 192,97*
Ähnlich
OHAUS
KK2202060
ab € 186,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.