Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brema - Brema Nuggeteisbereiter 55kg/24h, luftgekühlt


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Marken-Logo
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5312S-BE2301055
Hersteller:
     Brema
Herst.-Nr.:
     BE2301055
EAN/GTIN:
     4062125002853
Suchbegriffe:
Bruch-Eis-Automaten
Brucheismaschine
Eisflockenbereiter
Flockeneisautomat

Brema - Brema Nuggeteisbereiter 55kg/24h, luftgekühlt

  • geeignet für Bars, Restaurants, Hotels, Supermärkte etc.
  • Eisnuggets zu 91% trocken
  • geringer Wasserverbrauch 1 l Wasser = 1 kg Eis
  • produziert bis zu 55 kg Eis in 24 Stunden
  • 10 kg Vorratsbehälter
  • Gehäuse aus Edelstahl AISI304
  • luftgekühlte Ausführung
  • für eine Umgebungstemperatur bis +43°C
  • isolierte Tür und Wände
  • Maximalleistung: bis zu 55 kg/24h
  • Volumen: 10 kg
  • Wasserverbrauch: 1 Liter/kg
  • 450 x 620 x 680 mm (BxTxH)
  • Gewicht: 56 kg
  • Elektrische Leistung: 0,42 kW
  • Spannung: 230 Volt
Weitere Informationen:
Material Gehäuse:
Edelstahl (AISI304)
Breite in mm - B:
450
Tiefe in mm - T:
620
Höhe in mm - H:
680
Gewicht in kg:
56
Elektrische Leistung in kW:
0,42
Spannung in Volt:
230
Maximalleistung in Kg/24h:
bis 55
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.399,14*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 2.605,48*
€ 3.100,52
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 2.569,57*
€ 3.057,79
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 2.461,87*
€ 2.929,63
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 2.425,97*
€ 2.886,90
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 2.399,14*
€ 2.854,98
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.