Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Gasherd Serie 900 - 4-Brenner (3,5+5+2x7), 22,5 kW, G20, 900 x 900 x 850 mm (BxTxH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stalgast - Gasherd Serie 900 - 4-Brenner (3,5+5+2x7), 22,5 kW, G20, 900 x 900 x 850 mm (BxTxH)
Stalgast - Gasherd Serie 900 - 4-Brenner (3,5+5+2x7), 22,5 kW, G20, 900 x 900 x 850 mm (BxTxH)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5312S-FS03420SE
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     FS03420SE
EAN/GTIN:
     4062125005045
Suchbegriffe:
Gas-Herd
Gasherd
stalgast gasherd
gas herd

Stalgast - Gasherd Serie 900 - 4-Brenner (3,5+5+2x7), 22,5 kW, G20, 900 x 900 x 850 mm (BxTxH)

  • hergestellt aus Edelstahl
  • mit vier Brennern
  • Brennerleistung: 3,5 kW; 5 kW und 2 x 7kW
  • 7 kW Brenner als Doppelkranzbrenner ausgeführt
  • Pilotflamme
  • stabile Topfhalterungen aus Gusseisen
  • Brennerleistung auf unterster Stufe: etwa 30 % der maximalen Leistung
  • höhenverstellbare Füße
  • aus eigener Fertigung
  • Düsen G27 und G31 optional erhältlich
  • passender Reduzierstern: SL2401200
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
900
Tiefe in mm - T:
900
Höhe in mm - H:
850
Anschlussart:
Gas
Marke:
Stalgast
Gas-Anschlusswert in kW:
22,5
Weitere Suchbegriffe: Herd
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5312
20 Tage
unbekannt
€ 65,00*
ab € 1.066,02*
€ 1.199,25*
17 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.246,06*
€ 1.389,54*
Preise: Lager 5312
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.199,25*
€ 1.427,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.186,10*
€ 1.411,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.134,74*
€ 1.350,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.102,62*
€ 1.312,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.066,02*
€ 1.268,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5312
Versand: Lager 5312
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5312
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.