Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Geschirrspülmaschine DigitalPower inkl. Klarspülmitteldosier-,Reinigerdosier- und Ablaufpumpe, 400V, 6,5 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stalgast - Geschirrspülmaschine DigitalPower inkl. Klarspülmitteldosier-,Reinigerdosier- und Ablaufpumpe, 400V, 6,5 kW
Stalgast - Geschirrspülmaschine DigitalPower inkl. Klarspülmitteldosier-,Reinigerdosier- und Ablaufpumpe, 400V, 6,5 kW
Stalgast - Geschirrspülmaschine DigitalPower inkl. Klarspülmitteldosier-,Reinigerdosier- und Ablaufpumpe, 400V, 6,5 kW
Stalgast - Geschirrspülmaschine DigitalPower inkl. Klarspülmitteldosier-,Reinigerdosier- und Ablaufpumpe, 400V, 6,5 kW
Stalgast - Geschirrspülmaschine DigitalPower inkl. Klarspülmitteldosier-,Reinigerdosier- und Ablaufpumpe, 400V, 6,5 kW
Stalgast - Geschirrspülmaschine DigitalPower inkl. Klarspülmitteldosier-,Reinigerdosier- und Ablaufpumpe, 400V, 6,5 kW
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5312S-GE423
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     GE423
EAN/GTIN:
     4062125030900
Suchbegriffe:
Gastro-Geschirrspülmaschine
Gastro-Spülmaschinen
Gastronomie-Spülmaschine
Gastronomiespülmaschine

Stalgast - Geschirrspülmaschine DigitalPower inkl. Klarspülmitteldosier-,Reinigerdosier- und Ablaufpumpe, 400V, 6,5 kW

  • eigene Fertigung
  • Flächensieb im Lieferumfang
  • Spülmaschine geeignet zum Spülen von GN 1/1 Behältern und Blechen
  • Dosiereinrichtung für Spülmittel und Klarspülmittel
  • Ablaufpumpe und/oder Klarspülpumpe (in ausgewählten Versionen) - Waschzyklus 90s, 120s oder 180s
  • Temperaturanzeige der Boiler- und Kammertemperatur
  • 2 Wasch- und Spülarme jeweils unten/oben
  • Wasserverbrauch 2,5 l/Zyklus
  • Einschubhöhe 320 mm
  • Korbgröße 500x500 mm
  • Kammervolumen 26 l, Boilervolumen 6,5 l
  • im Lieferumfang sind Teller-, Universal- und Besteckspülkorb enthalten
  • zum Schutz vor Kalkablagerung empfehlen wir ab 6°dH die Installation eines Wasserenthärters
  • Für ein einwandfreies Spülergebnis empfehlen wir den Einsatz von Professioneller Reinigungschemie
  • Passend auch für Korb mit GN-Tabletts 1/1 SM0204500
  • 565 x 636 x 836 mm (BxTxH)
  • Elektrische Leistung: 6,65 kW
  • Spannung: 400 V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klarspülmitteldosier- | Reinigerdosier- | Ablaufpumpe
Spülzyklen in Sekunden:
90 | 120 | 180
Wasserverbrauch pro Zyklus in Liter:
2,5
Korbgröße in mm:
500 x 500
Einschubhöhe maximal im mm:
320
Breite in mm - B:
565
Tiefe in mm - T:
636
Höhe in mm - H:
836
Elektrische Leistung in kW:
6,65
Spannung in Volt:
400
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 1.507,17*
€ 1.632,40*
Lager 5312
3 Tage
unbekannt
€ 65,00*
ab € 1.518,96*
€ 1.640,64*
Preise: Lager 5312
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.640,64*
€ 1.952,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.628,38*
€ 1.937,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.571,55*
€ 1.870,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.540,66*
€ 1.833,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.518,96*
€ 1.807,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5312
Versand: Lager 5312
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5312
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.