Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Induktions-Hockerkocher 8 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stalgast - Induktions-Hockerkocher 8 kW
Stalgast - Induktions-Hockerkocher 8 kW
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5312S-HK020108
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     HK020108
EAN/GTIN:
     4062125011237
Suchbegriffe:
Hockerkocher
stalgast hockerkocher
hockerkocher

Stalgast - Induktions-Hockerkocher 8 kW

  • Induktionsspule Ø 400 mm, 8 kW
  • 9 Leistungsstufen
  • GlaskeramikStalgast - Induktionsplatte
  • Anzeige der Betriebsparameter
  • höhenverstellbare Füße
  • 600 x 600 x 380 mm (BxTxH)
  • Elektrische Leistung: 8 kW
  • Spannung: 400 Volt
Weitere Informationen:
Durchmesser Induktionsspule in mm:
400 mm
Leistungsstufen:
9
Breite in mm - B:
600
Tiefe in mm - T:
600
Höhe in mm - H:
380
Füße:
höhenverstellbar
Elektrische Leistung in kW:
8
Spannung in Volt:
400
Weitere Suchbegriffe: Induktions-Hockerkocher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5312
20 Tage
unbekannt
€ 65,00*
ab € 1.310,59*
€ 1.466,06*
17 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.382,36*
€ 1.533,34*
Preise: Lager 5312
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.466,06*
€ 1.744,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.453,90*
€ 1.730,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.391,38*
€ 1.655,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.353,56*
€ 1.610,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.310,59*
€ 1.559,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5312
Versand: Lager 5312
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5312
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.