Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Induktions-Hockerkocher 5 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stalgast - Induktions-Hockerkocher 5 kW
Stalgast - Induktions-Hockerkocher 5 kW
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5312S-HK020205
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     HK020205
EAN/GTIN:
     4062125011244
Suchbegriffe:
Hockerkocher
stalgast hockerkocher
hockerkocher

Stalgast - Induktions-Hockerkocher 5 kW

  • •Induktionsspule Ø 340 mm, 5 kW
  • 9 Leistungsstufen
  • GlaskeramikStalgast - Induktionsplatte
  • Anzeige der Betriebsparameter
  • höhenverstellbare Füße
  • 500 x 500 x 380 mm (BxTxH)
  • Elektrische Leistung: 5 kW
  • Spannung: 400 Volt
Weitere Informationen:
Durchmesser Induktionsspule in mm:
340 mm
Leistungsstufen:
9
Breite in mm - B:
500
Tiefe in mm - T:
500
Höhe in mm - H:
380
Füße:
höhenverstellbar
Elektrische Leistung in kW:
5
Spannung in Volt:
400
Weitere Suchbegriffe: Induktions-Hockerkocher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5312
20 Tage
unbekannt
€ 65,00*
ab € 1.183,08*
€ 1.330,93*
17 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.244,70*
€ 1.399,66*
Preise: Lager 5312
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.330,93*
€ 1.583,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.320,81*
€ 1.571,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.262,26*
€ 1.502,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.225,53*
€ 1.458,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.183,08*
€ 1.407,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5312
Versand: Lager 5312
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5312
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.