Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - weißer Unterbau-Lagertiefkühlschrank VT66U, 78 Liter


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Stalgast - weißer Unterbau-Lagertiefkühlschrank VT66U, 78 Liter
Stalgast - weißer Unterbau-Lagertiefkühlschrank VT66U, 78 Liter
Stalgast - weißer Unterbau-Lagertiefkühlschrank VT66U, 78 Liter
Stalgast - weißer Unterbau-Lagertiefkühlschrank VT66U, 78 Liter
Stalgast - weißer Unterbau-Lagertiefkühlschrank VT66U, 78 Liter
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5312S-KT1302120
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KT1302120
EAN/GTIN:
     4062125016607
Suchbegriffe:
Kühlschrank

Stalgast - weißer Unterbau-Lagertiefkühlschrank VT66U, 78 Liter

Funktionaler und benutzerfreundlicher als mit diesem Profi-Tiefkühlschrank kann Ihre Lagerhaltung kaum sein!

Der kleine, unterbaufähige Tiefkühlschrank reiht sich vorteilhaft in Ihre Ausstattung ein. Die Volltür hat einen gut zufassenden Griff und ist, für alle Fälle, abschließbar.

Der großzügige, pflegeleichte Innenraum punktet mit drei fest installierten Gefrierböden, so gelangt kein Boden ins Rutschen!

Die konstante Tiefkühlung erfolgt durch den schräggestellten Ventilator im oberen Bereich. Durch die vorteilhafte statische Kühlung werden unterschiedliche Kühlzonen geschaffen, in denen Sie Ihre Lebensmittel je nach Anforderung optimal lagern können.

Über das übersichtliche, leicht verständliche Display können Sie das Gerät an-/ausschalten sowie die Temperatur in einem Bereich von -10 °C bis -18 °C einstellen und kontrollieren.

Für Ihre persönliche Erweiterung erhalten Sie bei uns Vorratsbehälter in vielen Ausführungen (GN1611150/4062125009999). Falls Sie ein größeres Gerät benötigen, schauen Sie sich unseren Tiefkühlschrank VT77 (KT1702600/4062125016706) oder VT66 (KT1502350/4062125016652) an.

Ein Qualitätsprodukt Ihres Gastronomie-Experten Stalgast.

  • statische Kühlung
  • weißes Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl
  • -10°C bis -18°C
  • elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige
  • manuelle Abtauung
  • gleichmäßige, statische Tiefkühlung
  • Brutto-/Nettorauminhalt 129/78 Liter
  • unterbaufähig
  • ruhig laufendes Aggregat
  • selbstschließende, abschließbare Tür
  • Türanschlag wechselbar
  • Energieklasse A
  • Klimaklasse 4
  • inkl. 3 festen Gefrierböden
  • Kältemittel R600a
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
600
Tiefe in mm - T:
600
Höhe in mm - H:
850
Spannung in Volt:
230
Inhalt in L - Inh.:
78
Elektrische Leistung in kW:
0,11
Minimaltemperatur °C:
-10
Kühlmittel:
R600a
Kühlmittelmenge in Gramm (g):
60
Marke:
Stalgast
Max Temperatur in °C:
-18
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 517,80*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 619,65*
€ 737,38
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 612,16*
€ 728,47
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 582,29*
€ 692,93
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 561,23*
€ 667,86
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 517,80*
€ 616,18
pro Palette
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KT1401130
ab € 515,51*
Ähnlich
STALGAST
KT1301130
ab € 469,75*
Ähnlich
STALGAST
KT1402120
ab € 588,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.