Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Kühlschrank VT66U, Abmessung 600 x 600 x 850 mm (BxTxH)


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Stalgast - Kühlschrank VT66U, Abmessung 600 x 600 x 850 mm (BxTxH)
Stalgast - Kühlschrank VT66U, Abmessung 600 x 600 x 850 mm (BxTxH)
Stalgast - Kühlschrank VT66U, Abmessung 600 x 600 x 850 mm (BxTxH)
Stalgast - Kühlschrank VT66U, Abmessung 600 x 600 x 850 mm (BxTxH)
Stalgast - Kühlschrank VT66U, Abmessung 600 x 600 x 850 mm (BxTxH)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KT1301130
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KT1301130
EAN/GTIN:
     4062125016591
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank

Stalgast - Kühlschrank VT66U, Abmessung 600 x 600 x 850 mm (BxTxH)

Stalgast Glas- und Volltür Kühl- und Tiefkühlschränke eignen sich hervorragend für den professionellen Gebrauch in Ihrer Gastronomie. Ruhige Kühlaggregate erlauben den Einsatz in Verkaufsräumen. Eine elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige sowie selbstschließende Türen sorgen für eine einfache Handhabung. Bei Stalgast Glas- und Volltür Kühl- und Tiefkühlschränken verwendete Kühlmittel sind R290 und R600a.

  • statische Kühlung
  • weißes Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
  • Modell KT1301130 mit automatischer Abtauung
  • Modell KT1301130 mit 2x Einlegeböden 502x440 mm & 1x 502x211 mm
  • Modell KT1302120 mit festen Gefrierböden 480x410 mm (BxT) und manueller Abtauung -H1595 zusätzliches Rost für KT1301130: Art. KT9907001
  • Ventilator für gleichmäßige Kühlung
  • digitaler Regler
  • ruhig laufendes Aggregat
  • mit automatischer Abtauung
  • abschließbar
  • Kühlmittel R600a
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
600
Tiefe in mm - T:
600
Höhe in mm - H:
850
Spannung in Volt:
230
Inhalt in L - Inh.:
78
Elektrische Leistung in kW:
0,09
Minimaltemperatur °C:
0
Kühlmittel:
R600a
Kühlmittelmenge in Gramm (g):
35
Marke:
Stalgast
Max Temperatur in °C:
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 468,47*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 558,19*
€ 664,25
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 552,54*
€ 657,52
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 529,85*
€ 630,52
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 513,59*
€ 611,17
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 468,47*
€ 557,48
pro Palette
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KT1401130
ab € 514,07*
Ähnlich
STALGAST
KT1402120
ab € 591,15*
Ähnlich
STALGAST
KT1302120
ab € 517,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.