Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Pizzeriabedarf
>
Pizzaofen
>
Artikel
GGF Pizzaofen mit einer Kammer, 6 kW, 1010 x 850 x 420 mm (BxTxH)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5312S-PP0301436
Hersteller:
GGF
Herst.-Nr.:
PP0301436
EAN/GTIN:
4062125021359
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen
GGF Pizzaofen mit einer Kammer, 6 kW, 1010 x 850 x 420 mm (BxTxH)
Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl
Schamottboden
Temperatureinstellung 0 °C bis 400 °C
Kammerbeleuchtung
Entlüftungskamin
Ober- und Unterhitze separat regelbar
passendes Untergestell: PP0703102
Weitere Informationen:
Innenhöhe in mm:
140
Innenbreite in mm:
720
Innentiefe in mm:
720
Serie:
X-Line
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Lager 5312
>
GGF - Produkte
Weitere Suchbegriffe:
Pizzabackofen
,
Pizzaofen
,
pizzaofen stalgast
,
baguetteofen
,
Ofen
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5312
3 Tage
unbekannt
€ 65,00*
ab € 958,51*
€ 1.067,43*
Lager 4445
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 1.060,61*
€ 1.176,01*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5312
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.067,43*
€ 1.270,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.055,16*
€ 1.255,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 995,65*
€ 1.184,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 973,24*
€ 1.158,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 958,51*
€ 1.140,63
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5312
Versand:
Lager 5312
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5312
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stalgast GGF Pizzaofen mit einer Kammer, 4,2 kW, 900 x 735 x 349438-YY
STALGAST
PP0401430
ab € 1.061,38*
Ähnlich
Stalgast GGF Pizzaofen mit zwei Kammern, 12 kW, 1010 x 850 x 349439-YY
STALGAST
PP0302436
ab € 1.490,73*
Ähnlich
Stalgast GGF Pizzaofen mit zwei Kammern, 18 kW, 1010 x 1210 349443-YY
STALGAST
PP0302636
ab € 1.879,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen