Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GGF Pizzaofen mit einer Kammer, 6,4 kW, 1150 x 735 x 420 mm (BxTxH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GGF Pizzaofen mit einer Kammer, 6,4 kW, 1150 x 735 x 420 mm (BxTxH)
GGF Pizzaofen mit einer Kammer, 6,4 kW, 1150 x 735 x 420 mm (BxTxH)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5312S-PP0411630
Hersteller:
     GGF
Herst.-Nr.:
     PP0411630
EAN/GTIN:
     4062125021458
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen

GGF Pizzaofen mit einer Kammer, 6,4 kW, 1150 x 735 x 420 mm (BxTxH)

  • Front aus Edelstahl
  • Schamottboden
  • Temperatureinstellung 0 °C bis 500 °C
  • Kammerbeleuchtung
  • Entlüftungskamin
  • Ober- und Unterhitze separat regelbar
  • passendes Untergestell: PP0715116
Weitere Informationen:
Innenhöhe in mm:
140
Innenbreite in mm:
910
Innentiefe in mm:
610
Serie:
E-Line
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5312
4 Tage
unbekannt
€ 65,00*
ab € 1.412,35*
€ 1.618,13*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 1.468,64*
€ 1.684,97*
Preise: Lager 5312
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.618,13*
€ 1.925,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.600,88*
€ 1.905,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.516,17*
€ 1.804,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.466,25*
€ 1.744,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.412,35*
€ 1.680,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5312
Versand: Lager 5312
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5312
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
PP0401930
ab € 1.852,59*
Ähnlich
STALGAST
PP0501436
ab € 1.282,97*
Ähnlich
STALGAST
PP0412630
ab € 2.457,82*
Ähnlich
STALGAST
PP0402630
ab € 2.071,23*
Ähnlich
STALGAST
PP0402930
ab € 3.226,38*
Ähnlich
STALGAST
PP0402430
ab € 1.861,69*
Ähnlich
STALGAST
PP0502436
ab € 1.973,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.