Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Elektro-Wassergrill Serie 700 ND, 8,2 kW, 400 Volt, 800 x 700 x 250 mm (BxTxH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stalgast - Elektro-Wassergrill Serie 700 ND, 8,2 kW, 400 Volt, 800 x 700 x 250 mm (BxTxH)
Stalgast - Elektro-Wassergrill Serie 700 ND, 8,2 kW, 400 Volt, 800 x 700 x 250 mm (BxTxH)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5312S-SL40282T
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     SL40282T
EAN/GTIN:
     4062125027306
Suchbegriffe:
Elektro-Wassergrill
Wassergrill
Grill

Elektro-Wassergrill Serie 700 ND, 8,2 kW, 400 Volt, 800 x 700 x 250 mm (BxTxH)

Mit der Stalgast- Grill- Technik eröffnen sich Ihnen zahlreiche Möglichkeiten. Durch unser Angebot vom Lavasteingrill, der Grillplatte, bis hin zum Wassergrill decken Sie jede Art der direkten Garmethode ab und haben dank durchdachter und kostengünstiger Technik, Ihre Küche optimal bestückt. Ob mit Gas oder elektrisch betrieben, Sie erhalten ein perfektes Grillergebnis und dank der massiven und langlebigen Bauweise sind Sie und Ihr Restaurant für die Zukunft bestens gerüstet.

  • neues Design
  • ergonomische Knebel
  • Lasergraviertes Bedienfeld
  • schnelles, sauberes und gesundes Grillen
  • Bratsäfte und Rückstände werden direkt in der Wasserschale aufgefangen
  • Gehäuse aus Edelstahl
  • Aufheizkontrollleuchte
  • klappbare Heizelemente
  • Wasserschale
  • Selbstreinigungsfunktion
  • mit Ablasshahn
  • inklusive einem Reinigungsschaber
  • 800 x 700 x 250 mm (BxTxH)
  • Elektrischer Leistung: 8,2 kW
  • Spannung: 400 Volt
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
800
Tiefe in mm - T:
700
Höhe in mm - H:
250
Elektrische Leistung in kW:
8,2
Spannung in Volt:
400
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
5
Frei Haus
ab € 2.210,05*
€ 2.431,05*
Lager 5312
20 Tage
unbekannt
€ 65,00*
ab € 2.477,55*
€ 2.696,39*
Preise: Lager 5312
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.696,39*
€ 3.208,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.662,19*
€ 3.168,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.558,53*
€ 3.044,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.505,90*
€ 2.982,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.477,55*
€ 2.948,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5312
Versand: Lager 5312
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5312
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.