Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Switch 5700 48x 1Gbit 4x 10Gbit 2x QSFP+ 40Gbit - JG894AR RENEW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Switch 5700 48x 1Gbit 4x 10Gbit 2x QSFP+ 40Gbit - JG894AR RENEW
HP Switch 5700 48x 1Gbit 4x 10Gbit 2x QSFP+ 40Gbit - JG894AR RENEW
HP Switch 5700 48x 1Gbit 4x 10Gbit 2x QSFP+ 40Gbit - JG894AR RENEW
HP Switch 5700 48x 1Gbit 4x 10Gbit 2x QSFP+ 40Gbit - JG894AR RENEW
Artikel-Nr.:
     532-10005808
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch hp
sfp switch
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Ethernet-Switch
Bauart: Rack-montierbar, 1U
Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10GbE, 40GbE
Datenübertragungsrate (Ethernet): 40 Gbps, 10 Gbps, 1 Gbps
Flash-Speicher (MB): 512
Maximum Power Rating: 175 Watt
Netzteile: 0
RAM (MB): 2048
max. Leistung: 336 Gbps
Leistungsmerkmale
ACL: Ja
ARP: Ja
BGP: Ja
CLI: ja
DHCP: ja
FTP: ja
IGMP: ja
IGMPv2: ja
IGMPv3: ja
IPv4: ja
IPv6: ja
IS-IS: ja
IS-ISv6: ja
MAC Address Table Size: 128000
MSTP: ja
Managebar: Ja
OSPF: ja
OSPFv3: ja
Port Mirroring: ja
RADIUS: ja
RIP v1: ja
RIP v2: ja
RIPng: ja
RSTP: ja
SNMPv1: ja
SNMPv2c: ja
SNMPv3: ja
SNTP: ja
SSH: ja
SSH v2: ja
STP: ja
TACACS+: ja
TFTP: ja
Telnet: ja
VLAN: Ja
Anschlüsse
Netzwerk - Ethernet - QSFP+: 2
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 48
Netzwerk - Ethernet - SFP+: 4
Netzwerk - Ethernet 1000Base-T - RJ-45: 24
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 1
Verwaltung - RS-232 - RJ-45: 1
P/N
5700, FlexFabric 5700 48G 4XG 2QSFP+, FlexFabric 5700 Switch Series, JG894A, JG894AR
Lieferumfang
inkl. Original Zubehör, inkl. Montagewinkel, ohne Netzkabel, ohne Netzteile, ohne Lüftermodul
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Renew – volle HP Garantie für Unternehmer, 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung für Verbraucher
Weitere Suchbegriffe: 5700, FlexFabric 5700 48G 4XG 2QSFP+, FlexFabric 5700 Switch Series, JG894A, JG894AR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,65*
€ 400,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,31*
€ 400,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,77*
€ 398,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,05*
€ 396,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,34*
€ 391,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.