Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMC SAN Switch DS-6520B FC 16Gbps FCIP 10Gbps 96 Act. REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMC SAN Switch DS-6520B FC 16Gbps FCIP 10Gbps 96 Active Ports - 100-652-861
EMC SAN Switch DS-6520B FC 16Gbps FCIP 10Gbps 96 Active Ports - 100-652-861
EMC SAN Switch DS-6520B FC 16Gbps FCIP 10Gbps 96 Active Ports - 100-652-861
EMC SAN Switch DS-6520B FC 16Gbps FCIP 10Gbps 96 Active Ports - 100-652-861
EMC SAN Switch DS-6520B FC 16Gbps FCIP 10Gbps 96 Active Ports - 100-652-861
EMC SAN Switch DS-6520B FC 16Gbps FCIP 10Gbps 96 Active Ports - 100-652-861
EMC SAN Switch DS-6520B FC 16Gbps FCIP 10Gbps 96 Active Ports - 100-652-861
Artikel-Nr.:
     532-10009482
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     100-652-861
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SAN Switch
SFP Switch
emc san switch
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: SAN-Switch
Bauart: Rack-montierbar, 2U
Data Link Protocol: 16Gb Fibre Channel, 10Gb FCIP
Datenübertragungsrate (FC): 16 Gbps, 10 Gbps, 8 Gbps, 4 Gbps, 2 Gbps
Netzteile: 2
max. Leistung: 1536 Gbps
Airflow: Rear to Front
Leistungsmerkmale
CLI: ja
HTTP: ja
HTTPS: ja
IP Filtering: ja
IPsec: ja
Managebar: Ja
Port Binding: ja
Port Mirroring: ja
RADIUS: ja
RBAC: ja
SFTP: ja
SNMPv1: ja
SNMPv3: ja
SSH v2: ja
SSL: ja
TACACS+: ja
Anschlüsse
Netzwerk - FC - SFP+: 96
USB: 1
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 1
Verwaltung - RS-232 - RJ-45: 1
Installierte Lizenzen
Active Ports: 96
10 Gigabit FCIP/Fibre Channel: Ja
Extended Fabric License: ja
Fabric Vision license: Ja
Fabric Watch License: Ja
Performance Monitor License: Ja
Trunking License: ja
Hinweis
Optischer Mangel: Kann teilweise Kratzer und Gebrauchsspuren aufweisen.
P/N
100-652-861, 100-652-868, 105-000-294, Brocade 6520, DS-6520B, EM-6520-48-16G-R
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, 16 gb san switch, 100-652-861, 100-652-868, 105-000-294, Brocade 6520, DS-6520B, EM-6520-48-16G-R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.397,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.561,93*
€ 3.048,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.521,35*
€ 3.000,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.440,18*
€ 2.903,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.413,13*
€ 2.871,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.397,55*
€ 2.853,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.