| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 532-50000195 Herst.-Nr.: 507127-B21 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 300
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
- Interface: SAS 6G
- Anschluss: SAS (29 polig)
- Datenübertragungsrate: 6 Gbps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 2,5"
- Dual-Port: ja
- P/N
- 507127-B21, 507284-001
- Kompatibilität
- MSA 2324, MSA P2000 G3, ProLiant BL460c G6, ProLiant BL685c G6, ProLiant DL320 G6, ProLiant DL360 G6, ProLiant DL360 G7, ProLiant DL380 G6
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, hp sas festplatte 300gb 10k sas sff, sas festplatte, 2,5 zoll sas festplatte, 507127-B21, 507284-001 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |