Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SAS Festplatte 300GB 10k SAS DP SFF - 493083-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SAS Festplatte 300GB 10k SAS DP SFF - 493083-001
HP SAS Festplatte 300GB 10k SAS DP SFF - 493083-001
HP SAS Festplatte 300GB 10k SAS DP SFF - 493083-001
HP SAS Festplatte 300GB 10k SAS DP SFF - 493083-001
HP SAS Festplatte 300GB 10k SAS DP SFF - 493083-001
HP SAS Festplatte 300GB 10k SAS DP SFF - 493083-001
HP SAS Festplatte 300GB 10k SAS DP SFF - 493083-001
Artikel-Nr.:
     532-50000230
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     492619-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 300
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
Interface: SAS
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 300 MBps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
Rahmentyp: HP SAS/SATA 2,5" SFF
Dual-Port: ja
P/N
492619-002, 492620-B21, 493083-001, 504015-003, 507605-002, 518006-002
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, scsi festplatte 2,5 zoll hp, scsi festplatte, scsi festplatte 300gb, 492619-002, 492620-B21, 493083-001, 504015-003, 507605-002, 518006-002
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.