| |
|
| Artikel-Nr.: 532-50000668 Herst.-Nr.: 395523-001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 73
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 15000
- Interface: SAS
- Anschluss: SAS (29 polig)
- Datenübertragungsrate: 300 MBps
- Bauform: 3,5"
- P/N
- 395523-001, 405182-001, 405429-001, CA06698-B40700WD
- Kompatibilität
- xw6400, xw8400
- Lieferumfang
- ohne Zubehör
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, sas festplatte 15k 3,5", sas festplatte, sas festplatte 15k, 395523-001, 405182-001, 405429-001, CA06698-B40700WD |
| | |
| |