Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell SCSI Festplatte 73GB 10k U320 SCA LFF 0C5609 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell SCSI Festplatte 73GB 10k U320 SCA LFF 0C5609
Dell SCSI Festplatte 73GB 10k U320 SCA LFF 0C5609
Artikel-Nr.:
     532-50001157
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0C5609
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 72
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
Interface: SCSI Ultra320
Anschluss: SCA2 (80 polig)
Datenübertragungsrate: 320 MBps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
P/N
0C5609, C5609
Kompatibilität
PowerEdge 1600, PowerEdge 1600SC, PowerEdge 1800, PowerEdge 1850, PowerEdge 2600, PowerEdge 2650, PowerEdge 2800, PowerEdge 2850, PowerEdge 3250, PowerEdge 6600, PowerEdge 6650, PowerEdge 6800, PowerEdge 6850, PowerEdge 7150, PowerEdge 800, PowerVault 220F, PowerVault 220S, PowerVault 221S, PowerVault 650F, PowerVault 660F
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.