| |
|
| Artikel-Nr.: 532-50001906 Herst.-Nr.: 375696-002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 72
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
- Interface: SAS
- Anschluss: SAS (29 polig)
- Datenübertragungsrate: 300 MBps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 2,5"
- Single-Port: ja
- P/N
- 375696-002, 375712-002, 375861-B21, 376597-001, 395924-002, 434916-001, 438628-001, 443177-001, DG072A3515, DG072A4951, DG072A8B54, DG072A8B5C, DG072A9BB7, DG072ABAB3
- Kompatibilität
- BL460c G6 BL460c G6 BL685c G6 BL860c BLc3000 BLc7000 DL320 G6 DL360 G5 DL360 G6 DL380 G6 DL385 G5 DL785 G5 DL785 G6 ML350 G5, BL685c G6, BL860c, BLc3000, BLc7000, DL320 G6, DL360 G5, DL360 G6, DL380 G5, DL380 G6, DL385 G5, DL785 G5, DL785 G6, ML350 g5
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, hp sas festplatte 2.5", sas festplatte, 2,5 zoll sas festplatte, 375696-002, 375712-002, 375861-B21, 376597-001, 395924-002, 434916-001, 438628-001, 443177-001, DG072A3515, DG072A4951 |
| | |
| |