| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 532-50002130 Herst.-Nr.: 26K5712 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 73
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
- Interface: SAS
- Anschluss: SAS (29 polig)
- Datenübertragungsrate: 300 MBps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 3,5"
- Rahmentyp: IBM SAS 3,5" LFF
- P/N
- 26K5712, 39R7340, 40K1039, 42D0393
- Kompatibilität
- System x3200 M2, System x3250 M2, System x3350, System x3400, System x3500, System x3550, System x3650, System x3655, System x3755, System x3800, xSeries 206m, 260, 306m
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, ibm sas festplatte 3,5 zoll, sas festplatte, sas festplatte 3,5", 26K5712, 39R7340, 40K1039, 42D0393 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |