| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 532-50002430 Herst.-Nr.: 42D0633 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 146
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
- Interface: SAS 6G
- Anschluss: SAS (29 polig)
- Datenübertragungsrate: 600 MBps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 2,5"
- Rahmentyp: IBM SAS 2,5" SFF - System x M2 M3
- P/N
- 42D0633, 44W2194
- Kompatibilität
- BladeCenter HS12, HS22, x3250 M3, x3400 M2, x3400 M3, x3500 M2, x3550 M2, x3550 M3, x3650 M2, x3650 M3, x3690 X5, x3850 X5, x3950 X5
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, sas festplatte 2,5 zoll 146gb 10 k, sas festplatte, 2,5 zoll sas festplatte, 42D0633, 44W2194 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |