Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM SCSI Controller 1CH/U320/PCI-X ASC-29320LP 71P8613 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM SCSI Controller 1CH/U320/PCI-X ASC-29320LP 71P8613
IBM SCSI Controller 1CH/U320/PCI-X ASC-29320LP 71P8613
Artikel-Nr.:
     532-50003209
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     71P8594
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SCSI Controller
SCSI Karte
scsi controller
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: SCSI-Controller
Controller-Schnittstellentyp: SCSI Ultra320
Anzahl Kanäle: 1
Datenübertragungsrate in MByte/s: 320
max. Anzahl Peripheriegeräte: 15
PCI-Variante: PCI-X 133MHz
Anschlüsse
HD-68 (D-Sub): 1
VHDCI (Mini-Centronics): 1
P/N
71P8594, 71P8611, 71P8613, ASC-29320LP
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 71P8594, 71P8611, 71P8613, ASC-29320LP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.