| |
|
| Artikel-Nr.: 532-50003385 Herst.-Nr.: 0WR767 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 72
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 15000
- Interface: SAS
- Anschluss: SAS (29 polig)
- Datenübertragungsrate: 300 MBps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 3,5"
- Rahmentyp: Dell SAS 3,5" LFF PE 1900 2900
- P/N
- 0WR767, HUS151473VLS300, WR767
- Kompatibilität
- PowerEdge 1950, PowerEdge 2900, PowerEdge 2950
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, serial attached scsi festplatten, sas festplatte, 0WR767, HUS151473VLS300, WR767 |
| | |
| |