Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM SCSI Controller 1-CH/U160/PCI64 ASC-29160LP 06P2215 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM SCSI Controller 1-CH/U160/PCI64 ASC-29160LP 06P2215
IBM SCSI Controller 1-CH/U160/PCI64 ASC-29160LP 06P2215
Artikel-Nr.:
     532-50003903
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     06P2215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SCSI Controller
SCSI Karte
scsi controller
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: SCSI-Controller
Controller-Schnittstellentyp: SCSI Ultra160
Datenübertragungsrate in MByte/s: 160
Low Profile: nein
max. Anzahl Peripheriegeräte: 15
PCI-Variante: PCI 64-Bit 66MHz
Anschlüsse
HD-68 (D-Sub): 1
VHDCI (Mini-Centronics): 1
P/N
06P2215
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 06P2215
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.