Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM SAS Festplatte 300GB 15k SAS LFF - 43X0805 43X0802 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM SAS Festplatte 300GB 15k SAS LFF - 43X0805 43X0802
IBM SAS Festplatte 300GB 15k SAS LFF - 43X0805 43X0802
IBM SAS Festplatte 300GB 15k SAS LFF - 43X0805 43X0802
IBM SAS Festplatte 300GB 15k SAS LFF - 43X0805 43X0802
IBM SAS Festplatte 300GB 15k SAS LFF - 43X0805 43X0802
IBM SAS Festplatte 300GB 15k SAS LFF - 43X0805 43X0802
IBM SAS Festplatte 300GB 15k SAS LFF - 43X0805 43X0802
Artikel-Nr.:
     532-50003957
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     43X0805
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 300
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 15000
Interface: SAS
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 300 MBps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
Rahmentyp: IBM SAS 3,5" LFF
P/N
42C0242, 43X0802, 43X0805, MBA3300RC, ST3300656SS
Kompatibilität
System Dtorage DS3400, System Storage DS3200, System x3200, System x3250, System x3500, System x3550, System x3650, System x3655, System x3800
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.