Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SAS Festplatte 300GB 15k SAS 3,5" MSA2000 - 480938-001 AJ736A REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SAS Festplatte 300GB 15k SAS 3,5" MSA2000 - 480938-001 AJ736A
HP SAS Festplatte 300GB 15k SAS 3,5" MSA2000 - 480938-001 AJ736A
HP SAS Festplatte 300GB 15k SAS 3,5" MSA2000 - 480938-001 AJ736A
HP SAS Festplatte 300GB 15k SAS 3,5" MSA2000 - 480938-001 AJ736A
HP SAS Festplatte 300GB 15k SAS 3,5" MSA2000 - 480938-001 AJ736A
HP SAS Festplatte 300GB 15k SAS 3,5" MSA2000 - 480938-001 AJ736A
HP SAS Festplatte 300GB 15k SAS 3,5" MSA2000 - 480938-001 AJ736A
Artikel-Nr.:
     532-50004511
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     480938-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 300
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 15000
Interface: SAS
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 3 Gbps
Einbaurahmen: ja
Bauform: 3,5"
Rahmenkompatibilität: SAS/SATA
Rahmentyp: HP MSA2000
P/N
480938-001, AJ736A
Kompatibilität
HP MSA P2000 G3 Modular Smart Array Systems, HP StorageWorks MSA2000, HP StorageWorks X3820, HP StorageWorks X9320
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.