Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SAS Festplatte 72GB 15k SAS DP SFF - 418371-B21 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SAS Festplatte 72GB 15k SAS DP SFF - 418371-B21
HP SAS Festplatte 72GB 15k SAS DP SFF - 418371-B21
HP SAS Festplatte 72GB 15k SAS DP SFF - 418371-B21
HP SAS Festplatte 72GB 15k SAS DP SFF - 418371-B21
HP SAS Festplatte 72GB 15k SAS DP SFF - 418371-B21
HP SAS Festplatte 72GB 15k SAS DP SFF - 418371-B21
HP SAS Festplatte 72GB 15k SAS DP SFF - 418371-B21
Artikel-Nr.:
     532-50004786
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     418371-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 72
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 15000
Interface: SAS
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 300 MBps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
Rahmentyp: HP SAS/SATA 2,5" SFF
Dual-Port: ja
P/N
418371-B21, 418379-004, 418379-007, 418398-001, 430169-002, 459889-002, DH072BAAKN, DH072BB978
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, scsi festplatte 2,5 zoll hp, scsi festplatte, scsi festplatte 2,5", 418371-B21, 418379-004, 418379-007, 418398-001, 430169-002, 459889-002, DH072BAAKN, DH072BB978
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.