| |
|
| Artikel-Nr.: 532-50005432 Herst.-Nr.: A3C40091092 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 73
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
- Interface: SAS
- Anschluss: SAS (29 polig)
- Datenübertragungsrate: 3 Gbps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 2,5"
- P/N
- A3C40091092, S26361-H1001-V100
- Kompatibilität
- Primergy RX100 S6, Primergy RX200 S5, Primergy RX200 S6, Primergy RX300 S5, Primergy RX300 S6
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, 2,5 zoll sas festplatte, sas festplatte, fujitsu sas festplatte, A3C40091092, S26361-H1001-V100 |
| | |
| |