Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell SAS Festplatte 1TB 7,2k SAS LFF - CP464 ST31000640SS REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell SAS Festplatte 1TB 7,2k SAS LFF - CP464 ST31000640SS
Dell SAS Festplatte 1TB 7,2k SAS LFF - CP464 ST31000640SS
Dell SAS Festplatte 1TB 7,2k SAS LFF - CP464 ST31000640SS
Dell SAS Festplatte 1TB 7,2k SAS LFF - CP464 ST31000640SS
Dell SAS Festplatte 1TB 7,2k SAS LFF - CP464 ST31000640SS
Dell SAS Festplatte 1TB 7,2k SAS LFF - CP464 ST31000640SS
Dell SAS Festplatte 1TB 7,2k SAS LFF - CP464 ST31000640SS
Artikel-Nr.:
     532-50005647
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     CP464
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in TB: 1
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SAS
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 300 MBps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
Rahmentyp: Dell SAS 3,5" LFF PE 29x0 69x0
P/N
0CP464, CP464, ST31000640SS
Kompatibilität
PowerVault MD3000
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,36*
€ 109,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.