Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell EqualLogic SAS Festplatte 600GB 15k SAS 6G LFF 0VX8J ST3600057SS REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell EqualLogic SAS Festplatte 600GB 15k SAS 6G LFF 0VX8J ST3600057SS
Dell EqualLogic SAS Festplatte 600GB 15k SAS 6G LFF 0VX8J ST3600057SS
Dell EqualLogic SAS Festplatte 600GB 15k SAS 6G LFF 0VX8J ST3600057SS
Dell EqualLogic SAS Festplatte 600GB 15k SAS 6G LFF 0VX8J ST3600057SS
Dell EqualLogic SAS Festplatte 600GB 15k SAS 6G LFF 0VX8J ST3600057SS
Dell EqualLogic SAS Festplatte 600GB 15k SAS 6G LFF 0VX8J ST3600057SS
Artikel-Nr.:
     532-50006640
Hersteller:
     EqualLogic
Herst.-Nr.:
     00VX8J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 600
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 15000
Interface: SAS
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 600 MBps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
Rahmentyp: Dell EquaLogic
P/N
00VX8J, 0VX8J, 9FN066-057, ST3600057SS
Kompatibilität
Equallogic PS4100, Equallogic PS4100XV, Equallogic PS4110, Equallogic PS4110E, Equallogic PS4110XV, Equallogic PS6100, Equallogic PS6100V, Equallogic PS6110, Equallogic PS6210, Equallogic PS6210E, Equallogic PS6210XV
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.