| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 532-50007048 Herst.-Nr.: 42D0677 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 146
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 15000
- Interface: SAS 6G
- Anschluss: SAS (29 polig)
- Datenübertragungsrate: 600 MBps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 2,5"
- Rahmentyp: IBM SAS 2,5" SFF - System x M2 M3
- P/N
- 42D0677, 42D0678
- Kompatibilität
- IBM SAN Volume Controller 2145-CG8, System x3550 M3, System x3650 M3x
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, sas festplatte 2,5 zoll 146gb, sas festplatte, 2,5 zoll sas festplatte, 42D0677, 42D0678 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |