| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 532-50007204 Herst.-Nr.: 375696-002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 72
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
- Interface: SAS
- Anschluss: SAS (29 polig)
- Datenübertragungsrate: 300 MBps
- Bauform: 2,5"
- Single-Port: ja
- P/N
- 375696-002, 375863-002, 375863-004, 384141-B21, 395924-002, 404785-001
- Kompatibilität
- ProLiant BL35p
- Lieferumfang
- ohne Zubehör
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, hp sas festplatte 2.5", sas festplatte, 2,5 zoll sas festplatte, 375696-002, 375863-002, 375863-004, 384141-B21, 395924-002, 404785-001 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |