| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 532-50007815 Herst.-Nr.: 0740Y7 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 300
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
- Interface: SAS 6G
- Anschluss: SAS (29 polig)
- Datenübertragungsrate: 600 MBps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 2,5"
- Rahmentyp: Dell SAS/SATA 2,5" SFF New Style
- P/N
- 0740Y7, 740Y7
- Kompatibilität
- PowerEdge 1900, PowerEdge 1950, PowerEdge 1955, PowerEdge 2900, PowerEdge 2950, PowerEdge 2970, PowerEdge 6900, PowerEdge 6950, PowerEdge M1000e, PowerEdge M600, PowerEdge M610, PowerEdge M710, PowerEdge M805, PowerEdge M905, PowerEdge R410, PowerEdge R510, PowerEdge R610, PowerEdge R710, PowerEdge R805, PowerEdge R900, PowerEdge R905, PowerEdge T310, PowerEdge T410, PowerEdge T610, PowerEdge T710, PowerVault MD1120, PowerVault MD1220
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, interne festplatten 2,5 zoll 10k, scsi festplatte, scsi festplatte 300gb, 0740Y7, 740Y7 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |