Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell SAS Festplatte 146GB 15k SAS LFF - 0XK111 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell SAS Festplatte 146GB 15k SAS LFF - 0XK111
Dell SAS Festplatte 146GB 15k SAS LFF - 0XK111
Artikel-Nr.:
     532-50008508
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0XK111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 146
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 15000
Interface: SAS
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 300 MBps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
Rahmentyp: Dell SAS/SATA 3,5" LFF PE T310 T410 T610
P/N
0XK111, MBA3147RC, XK111
Kompatibilität
PowerEdge R310, PowerEdge R320, PowerEdge R410, PowerEdge R415, PowerEdge R510, PowerEdge R515, PowerEdge R710, PowerEdge T310, PowerEdge T320, PowerEdge T410, PowerEdge T420, PowerEdge T610, PowerEdge T620, PowerEdge T710
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.