| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 532-50008570 Herst.-Nr.: A3C40093816 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 36
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 15000
- Interface: SAS
- Anschluss: SAS (29 polig)
- Datenübertragungsrate: 3 Gbps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 2,5"
- P/N
- A3C40093816, S26361-H1013-V100
- Kompatibilität
- Primergy RX300 S4
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, sas festplatte fujitsu 15k, sas festplatte, 2,5 zoll sas festplatte, A3C40093816, S26361-H1013-V100 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |