Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM SAS Festplatte 146GB 15k SAS 6G SFF Storwize V7000 85Y6088 2076-3251 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM SAS Festplatte 146GB 15k SAS 6G SFF Storwize V7000 85Y6088 2076-3251
IBM SAS Festplatte 146GB 15k SAS 6G SFF Storwize V7000 85Y6088 2076-3251
Artikel-Nr.:
     532-50008571
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     2076-3251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 146
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 15000
Interface: SAS 6G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 600 MBps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
Rahmentyp: IBM Storwize V7000
P/N
2076-3251, 85Y5895, 85Y6088
Kompatibilität
IBM Storwize V7000
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.