Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SAS Festplatte 300GB 15k SAS DP LFF P2000 AP858A RENEW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SAS Festplatte 300GB 15k SAS DP LFF P2000 AP858A RENEW
HP SAS Festplatte 300GB 15k SAS DP LFF P2000 AP858A RENEW
HP SAS Festplatte 300GB 15k SAS DP LFF P2000 AP858A RENEW
Artikel-Nr.:
     532-50008963
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     601710-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 300
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 15000
Interface: SAS
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 6 Gbps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
Rahmentyp: HP MSA2000
Dual-Port: ja
P/N
601710-001, 601775-001, AP858A
Kompatibilität
StorageWorks MSA2000, StorageWorks MSA2012, StorageWorks MSA2312, StorageWorks P2000, StorageWorks P2000 G3, StorageWorks X3820, StorageWorks X9320
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Renew – volle HP Garantie für Unternehmer, 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung für Verbraucher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,31*
€ 156,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,01*
€ 153,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,01*
€ 146,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,32*
€ 143,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,57*
€ 136,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.