| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 532-50009525 Herst.-Nr.: 90Y8926 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 146
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 15000
- Interface: SAS 6G
- Anschluss: SAS (29 polig)
- Datenübertragungsrate: 600 MBps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 2,5"
- Rahmentyp: IBM SAS 2,5" SFF
- P/N
- 90Y8926, 90Y8927, 90Y8928, 90Y8930, FC #A2XB, MK1401GRRB, ST9146853SS
- Kompatibilität
- IBM BladeCenter HS23, IBM Flex System x440 Compute Node (7917, 2584), IBM System x3100 M4, IBM System x3100 M5, IBM System x3200 M3, IBM System x3250 M2, IBM System x3250 M3, IBM System x3250 M5 (5458), IBM System x3300 M4, IBM System x3300 M4 (7382), IBM System x3500 M4, IBM System x3500 M4 (7383), IBM System x3530 M4, IBM System x3550 M2, IBM System x3550 M4, IBM System x3550 M4 (7914), IBM System x3630 M4, IBM System x3650 M3, IBM System x3650 M4, IBM System x3650 M4 HD (5460), IBM System x3750 M4, Lenovo System x3500 M4 (7383), Lenovo System x3750 M4
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, sas festplatte 2,5 zoll 146gb, sas festplatte, 2,5 zoll sas festplatte, 90Y8926, 90Y8927, 90Y8928, 90Y8930, FC #A2XB, MK1401GRRB, ST9146853SS |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |