| |
|
| Artikel-Nr.: 532-50009636 Herst.-Nr.: 42D0678 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 146
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 15000
- Interface: SAS 6G
- Anschluss: SAS (29 polig)
- Datenübertragungsrate: 600 MBps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 2,5"
- Rahmentyp: IBM SAS 2,5" SFF - System x M2 M3
- P/N
- 42D0678, 44W2201
- Kompatibilität
- BladeCenter HS22, System x3200 M3, System x3250 M3, System x3400 M3, System x3500 M3, System x3550 M3, System x3650 M3
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, sas festplatte 2,5 zoll 146gb, sas festplatte, 2,5 zoll sas festplatte, 42D0678, 44W2201 |
| | |
| |