Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM SAS-Festplatte 4TB 7,2k SAS 6G LFF - 00AR144 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM SAS Festplatte 4TB 7,2k SAS 6G LFF V7000 2076-3304 00AR144 ST4000NM0023
IBM SAS Festplatte 4TB 7,2k SAS 6G LFF V7000 2076-3304 00AR144 ST4000NM0023
Artikel-Nr.:
     532-50010059
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     00AR142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 4000
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SAS 6G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 600 MBps
Cache (MB): 128
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
Rahmentyp: IBM Storwize V7000
P/N
00AR142, 00AR144, 2076-3304, 3304, ST4000NM0023
Kompatibilität
IBM Storwize V7000
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,16*
€ 112,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.