Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell SAS Festplatte 2TB 7,2k SAS 6G LFF PE R710 - 01P7DP REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell SAS Festplatte 2TB 7,2k SAS 6G LFF PE R710 - 01P7DP
Dell SAS Festplatte 2TB 7,2k SAS 6G LFF PE R710 - 01P7DP
Dell SAS Festplatte 2TB 7,2k SAS 6G LFF PE R710 - 01P7DP
Dell SAS Festplatte 2TB 7,2k SAS 6G LFF PE R710 - 01P7DP
Dell SAS Festplatte 2TB 7,2k SAS 6G LFF PE R710 - 01P7DP
Dell SAS Festplatte 2TB 7,2k SAS 6G LFF PE R710 - 01P7DP
Dell SAS Festplatte 2TB 7,2k SAS 6G LFF PE R710 - 01P7DP
Artikel-Nr.:
     532-50010526
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     1P7DP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in TB: 2
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SAS 6G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 600 MBps
Cache (MB): 128
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
Rahmentyp: Dell SAS/SATA 3,5" LFF PE R410 R510
Sektor Format: 512n
Sektorgröße (physisch): 512
Sektorgröße (logisch): 512
P/N
01P7DP, 0F238F, 1P7DP, F238F
Kompatibilität
PowerEdge R610, PowerEdge R710, PowerEdge T610, PowerEdge T710
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.