Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SAS Festplatte 300GB 10k SAS 6G SFF A3C40120416 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu SAS Festplatte 300GB 10k SAS 6G SFF A3C40120416
Fujitsu SAS Festplatte 300GB 10k SAS 6G SFF A3C40120416
Fujitsu SAS Festplatte 300GB 10k SAS 6G SFF A3C40120416
Fujitsu SAS Festplatte 300GB 10k SAS 6G SFF A3C40120416
Fujitsu SAS Festplatte 300GB 10k SAS 6G SFF A3C40120416
Fujitsu SAS Festplatte 300GB 10k SAS 6G SFF A3C40120416
Artikel-Nr.:
     532-50010720
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     A3C40120416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 300
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
Interface: SAS 6G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 600 MBps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
P/N
A3C40120416, A3C40135103
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.