Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM FC-Controller FC3172 QMI2592 DP 8GB FC Mezz. Card - 69Y1941 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM FC-Controller FC3172 QMI2592 DP 8GB FC Mezz. Card - 69Y1941
IBM FC-Controller FC3172 QMI2592 DP 8GB FC Mezz. Card - 69Y1941
IBM FC-Controller FC3172 QMI2592 DP 8GB FC Mezz. Card - 69Y1941
IBM FC-Controller FC3172 QMI2592 DP 8GB FC Mezz. Card - 69Y1941
IBM FC-Controller FC3172 QMI2592 DP 8GB FC Mezz. Card - 69Y1941
IBM FC-Controller FC3172 QMI2592 DP 8GB FC Mezz. Card - 69Y1941
Artikel-Nr.:
     532-50010985
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     69Y1938
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
fibre channel controller
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: 8GB Fibre Channel Mezzanine Board
Controller-Schnittstellentyp: Fibre Channel
Formfaktor: Plug-in-Modul
Anzahl Kanäle: 2
Datenübertragungsrate in Mbps: 8000
Leistungsmerkmale
Input/Output Operations Per Second: ja
Auto-Negotiation: ja
P/N
69Y1938, 69Y1940, 69Y1941
Kompatibilität
Flex System p260 Compute Node Typ 7895, Flex System x240 Compute Node Typ 7863, Flex System x240 Compute Node Typ 8737, Flex System x240 Compute Node Typ 8738
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 69Y1938, 69Y1940, 69Y1941
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.