Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EqualLogic SAS-HDD EqualLogic 600GB 10k SAS 6G LFF 0941955-01 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL SAS-Festplatte EqualLogic 600GB 10k SAS 6G LFF - 0941955-01 ST3600002SS
DELL SAS-Festplatte EqualLogic 600GB 10k SAS 6G LFF - 0941955-01 ST3600002SS
DELL SAS-Festplatte EqualLogic 600GB 10k SAS 6G LFF - 0941955-01 ST3600002SS
Artikel-Nr.:
     532-50011643
Hersteller:
     EqualLogic
Herst.-Nr.:
     0941955-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 600
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
Interface: SAS 6G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 600 MBps
Cache (MB): 16
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
Rahmentyp: Dell EquaLogic
P/N
0941955-01, 9FS066-057, RA-600G10-NS2-4835-DELL, ST3600002SS
Kompatibilität
EqualLogic PS5500, EqualLogic PS6500, EqualLogic PS6510
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.