Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SAS Festplatte 300GB 15k SAS 12G LFF 737571-001 737390-B21 NOB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SAS Festplatte 300GB 15k SAS 12G LFF 737571-001 737390-B21 NOB
HP SAS Festplatte 300GB 15k SAS 12G LFF 737571-001 737390-B21 NOB
HP SAS Festplatte 300GB 15k SAS 12G LFF 737571-001 737390-B21 NOB
Artikel-Nr.:
     532-50011961
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     737390-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 300
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 15000
Interface: SAS 12G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 12 Gbps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
P/N
737390-B21, 737571-001
Kompatibilität
ProLiant G7 Series
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
NEUWARE - vom Fachhändler - 2 Jahre Gewährleistung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,70*
€ 155,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,57*
€ 155,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,94*
€ 136,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,70*
€ 134,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,48*
€ 120,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.