Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SAS Festplatte 4TB 7,2k SAS 6G LFF StoreOnce 844894-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SAS Festplatte 4TB 7,2k SAS 6G LFF StoreOnce 844894-001
HP SAS Festplatte 4TB 7,2k SAS 6G LFF StoreOnce 844894-001
HP SAS Festplatte 4TB 7,2k SAS 6G LFF StoreOnce 844894-001
HP SAS Festplatte 4TB 7,2k SAS 6G LFF StoreOnce 844894-001
HP SAS Festplatte 4TB 7,2k SAS 6G LFF StoreOnce 844894-001
HP SAS Festplatte 4TB 7,2k SAS 6G LFF StoreOnce 844894-001
HP SAS Festplatte 4TB 7,2k SAS 6G LFF StoreOnce 844894-001
Artikel-Nr.:
     532-50012029
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     844894-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 4000
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SAS 6G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 600 MBps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
Rahmentyp: HP SAS/SATA 3,5" LFF StoreOnce
Sektor Format: 512n
Sektorgröße (physisch): 512
Sektorgröße (logisch): 512
P/N
695507-004, 839081-001, 844894-001, MB4000FCWDK, ST4000NM0023
Kompatibilität
HPE StoreOnce 5100 System
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.