Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NetApp FC-Controller QLE2562 DP 8Gbps FC PCI-E - 111-00779 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NetApp FC-Controller QLE2562 DP 8Gbps FC PCI-E - 111-00779
NetApp FC-Controller QLE2562 DP 8Gbps FC PCI-E - 111-00779
Artikel-Nr.:
     532-50012179
Hersteller:
     NetApp
Herst.-Nr.:
     111-00779
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
fibre channel karte pci-e
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: FC-Controller
Controller-Schnittstellentyp: Fibre Channel
Anzahl Kanäle: 2
Datenübertragungsrate in Mbps: 8000
Low Profile: nein
PCI-Variante: PCI-E x8
Steckplatzkompatibilität: mindestens PCI-E x8
Anschlüsse
Fibre Channel LC: 2
Fibre Channel 8Gbps - SFP+: 2
Leistungsmerkmale
Input/Output Operations Per Second: ja
Auto-Negotiation: ja
Statusanzeiger
Link Activity: ja
Link OK: ja
P/N
111-00779, 111-00779+A0, QLE2562
Kompatibilität
FAS3240
Lieferumfang
inkl. 2x 8Gb GBICs, ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: fibre channel controller, 111-00779, 111-00779+A0, QLE2562
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.