Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SAS-Festplatte 600GB 10k SAS 6G DP SFF MSA 2040 - 730702-001 C8S58A REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SAS-Festplatte 600GB 10k SAS 6G DP SFF MSA 2040 - 730702-001 C8S58A
HP SAS-Festplatte 600GB 10k SAS 6G DP SFF MSA 2040 - 730702-001 C8S58A
HP SAS-Festplatte 600GB 10k SAS 6G DP SFF MSA 2040 - 730702-001 C8S58A
Artikel-Nr.:
     532-50012250
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     730702-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 600
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
Interface: SAS 6G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 6 Gbps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
Dual-Port: ja
P/N
730702-001, C8S58A
Kompatibilität
HP MSA 1040, HP MSA 2040
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.