Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMC SAS Festplatte 600GB 10k SAS 6G SFF VNX - 005049203 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMC SAS Festplatte 600GB 10k SAS 6G SFF VNX - 005049203
EMC SAS Festplatte 600GB 10k SAS 6G SFF VNX - 005049203
EMC SAS Festplatte 600GB 10k SAS 6G SFF VNX - 005049203
Artikel-Nr.:
     532-50012445
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     005049203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 600
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
Interface: SAS 6G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 600 MBps
Cache (MB): 16
Bauform: 2,5"
Dual-Port: ja
P/N
005049203, VX-2S10-600
Kompatibilität
VNX5200, VNX5400, VNX5600, VNX5800, VNX7600, VNX8000, VNXe3100, VNXe3150
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.